JET TOOLS 333620 Arbor Press 2 Tons | AD4QLA 42W945

JET TOOLS 333620 Arbor Press 2 tone

În stoc
Element: AD4QLA Model: 333620Crucea Ref: 42W945

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€614.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Dimensiunea bazei6-3 / 8 x 17 "
Forța în tone2
Înălţime16.25 "
Max. Înălțimea de lucru (în.)9
Dimensiuni berbec (in.)1-1 / 4 x 13
Leagăn11-3 / 8 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.505
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8479899899
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Ram Hole Dia. x Depth (In.) (1/2)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 333620 Arbor Press 2 tone
€614.24 /unitate