JET TOOLS 413451 Fierăstrău cu bandă pentru mitrare 1cp 115/230 V | AD4QJZ 42W918

JET TOOLS 413451 Fierăstrău cu bandă de mitrare 1cp 115/230 V

În stoc
Articol: AD4QJZ Model: 413451Crucea Ref: 42W918

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,558.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă mitrare
Amplificatoare AC14.0/7.0
Grosimea lamei0.032 "
Roțile cu lame Dia.11-3/4 "
Capacitate de tăiere dreptunghi7 "x 10-1 / 2"
Runda capacității de tăiere7"
Capacitate de tăiere pătrat7"
HP1
Hz60
Max. Lungimea lamei93 "
Max. Lățimea lamei0.35 "
Capacitatea mitrelor45 grade
Adâncimea totală51 "
Inălțime totală41 "
Lățimea totală22.5 "
FazăSingur
RPM1720
Viteze86 / 131 / 182 / 260
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 202.5
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS8461508020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatoare ACHPAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăVitezePreț
JET TOOLS J-7040M-4 Fierăstrău cu bandă 2HP 230/460 V | AD4QKD 42W923 J-7040M-4230/460-276 "48 "30 "3100 la 350€13,992.75
RFQ
JET TOOLS HVBS-8-DMW Fierăstrău cu bandă, 3/4 CP, Tensiune 115/230, Max. Lungimea lamei 103 inch | CD3AXF 53ZC57 HVBS-8-DMW115/2309.0/4.53/424 "43 51 / 64 "54 45 / 64 "164 - 247 fpm€7,729.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 413451 Fierăstrău cu bandă de mitrare 1cp 115/230 V
€4,558.15 /unitate