JET TOOLS J-7040M-4 Fierăstrău cu bandă 2HP 230/460 V | AD4QKD 42W923

JET TOOLS Ferăstrău cu bandă J-7040M-4 2HP 230/460 V

Articol: AD4QKD Model: J-7040M-4Crucea Ref: 42W923
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€16,931.23 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă mitrare
Roțile cu lame Dia.14 "
Runda capacității de tăiere10 "
Capacitate de tăiere pătrat10 "
HP2
Max. Lungimea lamei135 "
Max. Lățimea lamei.035 "
Adâncimea totală76 "
Inălțime totală48 "
Lățimea totală30 "
Fază3
Viteze100 la 350
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 506.25
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)193.04
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8461508020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatoare ACHPAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăVitezePreț
JET TOOLS 413451 Fierăstrău cu bandă pentru mitrare 1cp 115/230 V | AD4QJZ 42W918 413451115/23014.0/7.0151 "41 "22.5 "Singur86 / 131 / 182 / 260€4,558.15
JET TOOLS HVBS-8-DMW Fierăstrău cu bandă, 3/4 CP, Tensiune 115/230, Max. Lungimea lamei 103 inch | CD3AXF 53ZC57 HVBS-8-DMW115/2309.0/4.53/424 "43 51 / 64 "54 45 / 64 "164 - 247 fpm€7,729.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS Ferăstrău cu bandă J-7040M-4 2HP 230/460 V
€16,931.23 /unitate