JET TOOLS HVBS-8-DMW Fierăstrău cu bandă, 3/4 CP, Tensiune 115/230, Max. Lungimea lamei 103 inch | CD3AXF 53ZC57

JET TOOLS Fierăstrău cu bandă de tuns HVBS-8-DMW, 3/4 CP, tensiune 115/230, max. Lungimea lamei 103 inch

În stoc
Articol: CD3AXF Model: HVBS-8-DMWCrucea Ref: 53ZC57

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,729.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă mitrare
Amplificatoare AC9.0/4.5
Grosimea lamei0.032 "
Roțile cu lame Dia.8-13/16 "
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Unghiul de tăiereGradele 40 la grade 60
Capacitate de tăiere dreptunghi7 "x 8"
Runda capacității de tăiere8"
Capacitate de tăiere pătrat8"
HP3/4
Hz60
Max. Lungimea lamei103 "
Max. Lățimea lamei1 / 32 "
Max. Grosimea tăieturii8"
Capacitatea mitrelorGradele 45 la grade 90
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală43 51 / 64 "
Lățimea totală54 45 / 64 "
Fază1
RPM1720
Viteze64 - 247 fpm
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 225

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatoare ACHPAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăVitezePreț
JET TOOLS 413451 Fierăstrău cu bandă pentru mitrare 1cp 115/230 V | AD4QJZ 42W918 413451115/23014.0/7.0151 "41 "22.5 "Singur86 / 131 / 182 / 260€4,558.15
JET TOOLS J-7040M-4 Fierăstrău cu bandă 2HP 230/460 V | AD4QKD 42W923 J-7040M-4230/460-276 "48 "30 "3100 la 350€13,992.75
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS Fierăstrău cu bandă de tuns HVBS-8-DMW, 3/4 CP, tensiune 115/230, max. Lungimea lamei 103 inch
€7,729.27 /unitate