SIMPSON ELECTRIC Digital Panel Meter DC curent


Filtru
Tip conector: Terminal cu șurub , Afișează cifre: 3.5 , Montare: Tăia , Putere necesară: 120 VAC , Tip: DC Current , Foloseste cu: Shunt extern VDC de 50 m
StilModelAcurateteAdâncimeAfișează intervalulSe potriveșteGama de intrareStilPreț (ex. TVA)
A
F35-1-11-0-L
+/- 0.1% din citire +/- 1 număr2.94 "0 până la 150 ADCDecupaj standard 1/8 DIN0 până la 50mV DCŞoim€331.31
B
H335-1-22-020
+/- 0.2% din citire +/- 2 contează3.25 "1999Decupaj DIN 1/80 până la 2mA DCșoim 3€874.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?