Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Contor digital de panou curent continuu | AD7JVG 4EU91

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Contor digital de panou curent continuu

În stoc
Articol: AD7JVG Model: H335-1-22-020Crucea Ref: 4EU91
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
€787.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+/- 0.2% din citire +/- 2 contează
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Adâncime3.25 "
AfişaLED roșu
Afișați cifre3.5
Afișează intervalul1999
ExcitaţieNu
Se potriveșteDecupaj DIN 1/8
Gama de intrare0 până la 2mA DC
MontareTăia
Necesar de energie120 VAC
releeDouă SPDT evaluate la 5 Amperi @ 250VAC
Stilșoim 3
TipDC Current

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS9030390100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAdâncimeAfișează intervalulSe potriveșteGama de intrareStilPreț
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Contor digital de panou curent DC | AB4CVF 1X145 F35-1-11-0-L+/- 0.1% din citire +/- 1 număr2.94 "0 până la 150 ADCDecupaj standard 1/8 DIN0 până la 50mV DCŞoim€362.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Contor digital de panou curent continuu
€787.59 /unitate