Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Contor digital de panou curent DC | AB4CVF 1X145

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Digital Panel Meter DC Current

În stoc
Element: AB4CVF Model: F35-1-11-0-LCrucea Ref: 1X145
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
€362.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+/- 0.1% din citire +/- 1 număr
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Adâncime2.94 "
AfişaLED roșu
Afișați cifre3.5
Afișează intervalul0 până la 150 ADC
ExcitaţieNu
Se potriveșteDecupaj standard 1/8 DIN
Gama de intrare0 până la 50mV DC
MontareTăia
Necesar de energie120 VAC
StilŞoim
TipDC Current
Foloseste cuShunt extern VDC de 50 m

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS9030390100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAdâncimeAfișează intervalulSe potriveșteGama de intrareStilPreț
SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Contor digital de panou curent continuu | AD7JVG 4EU91 H335-1-22-020+/- 0.2% din citire +/- 2 contează3.25 "1999Decupaj DIN 1/80 până la 2mA DCșoim 3€787.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Digital Panel Meter DC Current
€362.65 /unitate