NIBCO Cuplare cu Stop


Filtru
Material corp: Cupru Wrot , Tipul conexiunii: C x C , Temp. Gamă: -20 grade până la 400 grade F
StilModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
901 2
5 psi2.125 "2"€14.18
A
901 3
5 psi3.125 "3"€27.79
A
901 11 / 2
5 psi1.625 "1.5 "€10.74
B
600 6
201 psi@200 grade F6.125 "6"€386.47
B
600DS 31/2
243 psi@200 grade F3.625 "3.5 "€96.70
C
600RS 21/2
269 psi@200 grade F2.625 "2.5 "€36.08
C
600RS 2
291 psi@200 grade F2.125 "2"€18.07
C
600RS 11/4
351 psi@200 grade F1.375 "1.25 "€8.75
C
600RS 1
395 psi@200 grade F1.125 "1"€5.13
C
600RS 7/8
395 psi@200 grade F1"7 / 8 "€8.91
C
600RS 3/4
466 psi@200 grade F7 / 8 "3 / 4 "€2.73
B
600 5 / 8
505 psi@200 grade F3 / 4 "5 / 8 "€4.29
C
600RS 1/2
577 psi@200 grade F5 / 8 "1 / 2 "€1.62
C
600RS 11/2
577 psi@200 grade F1.625 "1.5 "€13.29
B
600DS 3/8
623 psi@200 grade F1 / 2 "3 / 8 "€1.75
B
600 5 / 16
623 psi@200 grade F7 / 16 "5 / 16 "€1.95
B
600DS 1/4
729 psi@200 grade F3 / 8 "1 / 4 "€1.30
B
600 3 / 16
729 psi@200 grade F5 / 16 "3 / 16 "€1.92
B
600 1 / 8
729 psi@200 grade F1 / 4 "1 / 8 "€1.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?