Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 600 5/16 Cuplaj cu opritor Wrot cupru C x C | AC8FKM 39R544

NIBCO 600 5/16 Cuplaj Cu opritor Wrot Cupru C x C

În stoc
Articol: AC8FKM Model: 600 5 / 16Crucea Ref: 39R544
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
€2.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare cu Stop
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă623 psi@200 grade F
În afara Dia.7 / 16 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 600RS 1/2 Cuplaj cu opritor Wrot cupru C x C | AC8FHD 39R489 600RS 1/2577 psi@200 grade F5 / 8 "1 / 2 "€1.68
NIBCO 600RS 3/4 Cuplaj cu opritor Wrot cupru C x C | AC8FHE 39R490 600RS 3/4466 psi@200 grade F7 / 8 "3 / 4 "€2.86
NIBCO 600DS 1/4 Cuplaj cu opritor Wrot cupru C x C | AC8FHF 39R491 600DS 1/4729 psi@200 grade F3 / 8 "1 / 4 "€1.37
NIBCO 600RS 1 Cuplaj cu opritor Wrot cupru C x C | AC8FHG 39R492 600RS 1395 psi@200 grade F1.125 "1"€5.32
NIBCO 600 5/8 Cuplaj cu opritor Wrot cupru C x C | AC8FHH 39R493 600 5 / 8505 psi@200 grade F3 / 4 "5 / 8 "€4.42
NIBCO 600DS 3/8 Cuplaj cu opritor Wrot cupru C x C | AC8FHK 39R495 600DS 3/8623 psi@200 grade F1 / 2 "3 / 8 "€1.84
NIBCO 600RS 11/4 Cuplaj cu opritor Wrot cupru C x C | AC8FHQ 39R501 600RS 11/4351 psi@200 grade F1.375 "1.25 "€8.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 600 5/16 Cuplaj Cu opritor Wrot Cupru C x C
€2.04 /unitate