DYNABRADE Slefuitor orbital aleatoriu cu aer cu suport de 3-1/2" din vinil sau cu cârlig


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 3.5 , CFM @ încărcare completă: 14 , Tip evacuare: Spate , Viteză liberă: 12,000 rpm , Material mâner: Compozit , Material carcasă: Compozit , HP: 0.25 , Min. Dimensiunea furtunului: 1 / 4 " , Dimensiunea tamponului: 3.5 " , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie , Viteza variabila: Nu
StilModelDiametrul orbitei.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
59015
3 / 16 "6"€476.10
B
59019
3 / 16 "7"€484.51
C
59030
3 / 32 "6"€471.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?