Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 59015 Slefuitor cu orbită aleatorie cu aer 0.25 CP 3-1/2 inchi | AB8FUM 25H999

DYNABRADE 59015 Slefuitor cu orbită aleatorie cu aer 0.25 CP 3-1/2 inch

În stoc
Element: AB8FUM Model: 59015Crucea Ref: 25H999
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
€476.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.5
CFM @ încărcare completă14
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.25
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Diametrul orbitei.3 / 16 "
Lungime totală6"
Tipul feței tamponuluiVinil sau Hook Face
Dimensiunea tamponului3.5 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/16 "-24
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9945
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul orbitei.Lungime totalăPreț
DYNABRADE 59019 Slefuitor cu aer orbital aleatoriu 0.25 CP 3-1/2 inchi | AB8FUN 25J001 590193 / 16 "7"€484.51
DYNABRADE 59030 Slefuitor cu aer orbital aleatoriu 0.25 CP 3-1/2 inchi | AB8FUR 25J004 590303 / 32 "6"€471.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 59015 Slefuitor cu orbită aleatorie cu aer 0.25 CP 3-1/2 inch
€476.10 /unitate