JET TOOLS 414550B Slefuitor cu bandă/disc Disc 10 inch 6 x 48 Curea | AD2YTC 3WRP6

JET TOOLS 414550B Curea / Disc Șlefuitor Disc de 10 inci 6 x 48 Curea

În stoc
Element: AD2YTC Model: 414550BCrucea Ref: 3WRP6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,598.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor cu centură / disc
Amplificatoare AC15.0/7.5
Curea SFPM1650
Dimensiunea centurii6 x 48 in.
Unghiul de înclinare a mesei centurii (deg.)De la 0 la 90 de grade
Diametru disc.10 "
Viteza discului (RPM)2100
Dimensiunea mesei discului (in.)7-1 / 2 x 13
Unghiul de înclinare a mesei de disc (grade)20
Unghiul de înclinare a mesei discului (deg.)45
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)3
HP1
Hz60
Adâncimea totală26 "
Inălțime totală61 "
Lățimea totală23 "
Fază1
Dimensiunea platinei (inch)6 1/4x14 3/4
Material de masăFontă
Suprafața de lucru a mesei6 x 10-1 / 2 in.
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 97.52
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)92.71
Codul HS8465930090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACDiametru disc.HPAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
JET TOOLS 414551 Slefuitor cu bandă/disc Disc 12 inch 6 x 48 Curea | AD2YTF 3WRR2 41455120/1012 "1.529 "58 "19 "€3,618.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 414550B Curea / Disc Șlefuitor Disc de 10 inci 6 x 48 Curea
€1,598.24 /unitate