JET TOOLS 414601 J-4301a 6 x 48 Industrial Belt Machine 3 Phase | AD4QLT 42W965

JET TOOLS 414601 J-4301a 6 x 48 Industrial Belt Machine 3 Phase

În stoc
Articol: AD4QLT Model: 414601Crucea Ref: 42W965

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,851.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndustrial Belt Finishing Machine
Amplificatoare AC6
Curea SFPM2850
Dimensiunea centurii6 x 48 in.
Unghiul de înclinare a mesei centurii (deg.)45 Out and 20 In
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)1-1 / 2
HP1.5
Hz60
Adâncimea totală29 "
Inălțime totală58 "
Lățimea totală16 "
Fază3
Dimensiunea platinei (inch)6-1/4 x 14-3/4
Material de masăFontă
Suprafața de lucru a mesei7-3 / 8 x 14-3 / 4 In.
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 97.52
Înălțimea navei (cm)126.49
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8463900060
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 414601 J-4301a 6 x 48 Industrial Belt Machine 3 Phase
€3,851.70 /unitate