JET TOOLS 577000 Slefuitor cu bandă/slefuitor cu bandă 2 x 72 cu diametru de 8 inchi | AD2YRT 3WRN4

JET TOOLS 577000 Slefuitor cu bandă/slefuitor cu bandă 2 x 72 cu diametru de 8 inchi

În stoc
Element: AD2YRT Model: 577000Crucea Ref: 3WRN4

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,418.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de șlefuit / polizat
Amplificatoare AC15.0/7.5
Curea SFPM4600
Dimensiunea centurii2 x 72 in.
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)3
HP1
Hz60
Adâncimea totală17 "
Inălțime totală17 "
Lățimea totală31 "
Fază1
Material de masăFontă
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.1
Înălțimea navei (cm)46.74
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS8465930090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 577000 Slefuitor cu bandă/slefuitor cu bandă 2 x 72 cu diametru de 8 inchi
€4,418.00 /unitate