JET TOOLS 690407 Var Speed ​​Mill Machine 1Ph 2HP 115/230V | AH2CUY 25CH31

JET TOOLS 690407 Mașină de măcinat viteză Var 1Ph 2HP 115 / 230V

Element: AH2CUY Model: 690407Crucea Ref: 25CH31
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€22,492.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de frezat cu viteză variabilă
Deplasare încrucișată (in.)12
Unghiul capului90 grade
Hz60
CP motor2
Adâncimea totală63
Inălțime totală85
Lățimea totală65.5
Fază1
Quill Dia.3-3 / 8
Ram Travel14-1 / 2
Viteza axului60 la 4200
Fusul conicR-8
Axa la Tabel17-1 / 2
Dimensiunea tabelului9 x 49
TipViteză variabilă R8
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1089
Înălțimea navei (cm)215.9
Lungimea navei (cm)160.02
Lățimea navei (cm)166.37
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Deplasare longitudinală (in.) : 34.00
    • Knee Travel (In.): 16
    • Quill Travel (In.): 5
    • Număr de sloturi T: 3
    • Dimensiunea slotului T (inch): 3,5 / 8
    • Unghiul capului față / spate (grade): 47
    • Max. Greutatea mesei (lbs.): 660

Variante de produs

ProdusModelVoltajCP motorZiua OperațieiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăTipPreț
JET TOOLS 691205 Mașină de frezat cu viteză variabilă 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHE 42W859 691205230/4603Manual---3-€26,893.81
RFQ
JET TOOLS 690117 Mașină de frezat cu viteză variabilă 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHF 42W860 690117230/4603Manual---3-€25,609.96
RFQ
JET TOOLS 690120 Mașină de frezat cu viteză variabilă 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHG 42W861 690120230/4603Manual68.758795.753Viteză variabilă R8€25,149.82
RFQ
JET TOOLS 690940 Mașină de frezat cu viteză variabilă 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHH 42W863 690940230/4603Controlat CNC6663853CNC€75,410.24
RFQ
JET TOOLS 690087 Mașină de frezat cu viteză variabilă 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHK 42W865 690087230/4603Manual---3-€22,642.11
RFQ
JET TOOLS 690098 Mașină de frezat cu viteză variabilă 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHL 42W867 690098230/4603Manual---3-€25,788.07
RFQ
JET TOOLS 690099 Mașină de frezat cu viteză variabilă 3 Hp 3 Ph 230/460 V | AD4QHM 42W868 690099230/4603Manual638565.53Viteză variabilă R8€28,610.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 690407 Mașină de măcinat viteză Var 1Ph 2HP 115 / 230V
€22,492.07 /unitate