JET TOOLS 708115K Ferăstrău cu bandă cu suport închis 1cp 115/230 V | AD4QKL 42W931

JET TOOLS 708115K Ferăstrău cu bandă cu suport închis 1cp 115/230 V

În stoc
Articol: AD4QKL Model: 708115KCrucea Ref: 42W931

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,204.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă închisă
Grosimea lamei0.025
Roțile cu lame Dia.14 "
Runda capacității de tăiere13-1/2 "
HP3/4
Hz60
Max. Lungimea lamei93-1/2 "
Max. Lățimea lamei3 / 4 "
Min. Lățimea lamei1 / 8 "
Capacitatea mitrelor45 deg
Adâncimea totală19 "
Inălțime totală68 "
Lățimea totală43.5 "
FazăSingur
RPM1720
Viteze3000
Dimensiunea tabelului14 x 14 "
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)172.72
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8461508020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 708115K Ferăstrău cu bandă cu suport închis 1cp 115/230 V
€2,204.51 /unitate