JET TOOLS 708404 Slefuitor oscilant de banc 7.5 A | AD4QJC 42W883

JET TOOLS 708404 Mașină de șlefuit oscilant 7.5 A

În stoc
Articol: AD4QJC Model: 708404Crucea Ref: 42W883

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,273.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘlefuitor oscilant de banc, 7.5 A
Amplificatoare @ 120V7.5 A / oră
Amplificatoare AC7.5
ConstrucţieFonta / Metal
HP1/2
Hz60
Inălțime totală18.75 "
Lungime totală11.75 "
Lățimea totală11.75 "
Lovituri pe minut30
Material de masăFonta / Metal
Suprafața de lucru a mesei14-1/2x14-1/2
Unghi de înclinare0 la 45 grade.
Greutatea sculei80 Lb.
Voltaj110

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)52.83
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8465930075
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lungimea mesei (in) (14-1 / 2)
    • Lățimea mesei (în) (14-1 / 2)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 708404 Mașină de șlefuit oscilant 7.5 A
€1,273.21 /unitate