€1,123.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Program de instruire pe DVD
Titlul cartii
Coupling & Uncoupling
Adâncime
12 "
Înălţime
2"
Limbă
Engleză
Număr de pagini
0
Subiect
Siguranța conducerii
Lăţime
8"
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.6804
Înălțimea navei (cm)
5.08
Lungimea navei (cm)
30.48
Lățimea navei (cm)
20.32
Tara natala
US
Detalii produs:
Durata videoclipului: 22 min.
Provides: Emphasizes Critical Precautions Needed for Safe Hooking Up and Unhooking
Cerințe de bază de sistem pentru DVD, un procesor compatibil Intel de 400 MHz sau mai rapid, -O placă video cu arhitectură AGP și cel puțin 4 MB de RAM integrată, cel puțin 128 MB de RAM de sistem (utilizatori de Windows 2000, XP și Vista 256 MB sau se recomandă mai mult), Windows 98 SE,
Cerințe de bază de sistem pentru DVD, un procesor compatibil Intel de 400 MHz sau mai rapid, -O placă video cu arhitectură AGP și cel puțin 4 MB de RAM integrată, cel puțin 128 MB de RAM de sistem (utilizatori de Windows 2000, XP și Vista 256 MB sau se recomandă mai mult), Windows 98 SE,
Un ghid al supraveghetorilor pentru testarea suspiciunii rezonabile
Cerințe de bază de sistem pentru DVD, un procesor compatibil Intel de 400 MHz sau mai rapid, -O placă video cu arhitectură AGP și cel puțin 4 MB de RAM integrată, cel puțin 128 MB de RAM de sistem (utilizatori de Windows 2000, XP și Vista 256 MB sau se recomandă mai mult), Windows 98 SE,
Cerințe de bază de sistem pentru DVD, un procesor compatibil Intel de 400 MHz sau mai rapid, -O placă video cu arhitectură AGP și cel puțin 4 MB de RAM integrată, cel puțin 128 MB de RAM de sistem (utilizatori de Windows 2000, XP și Vista 256 MB sau se recomandă mai mult), Windows 98 SE,
Cerințe de bază de sistem pentru DVD, un procesor compatibil Intel de 400 MHz sau mai rapid, -O placă video cu arhitectură AGP și cel puțin 4 MB de RAM integrată, cel puțin 128 MB de RAM de sistem (utilizatori de Windows 2000, XP și Vista 256 MB sau se recomandă mai mult), Windows 98 SE,