€866.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Program de instruire pe DVD
Titlul cartii
Instruire FMLA
Adâncime
14 "
Înălţime
3"
Limbă
Engleză
Număr de pagini
0
Subiect
Instruire generală de siguranță
Lăţime
11 "
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
1.3154
Înălțimea navei (cm)
7.62
Lungimea navei (cm)
35.56
Lățimea navei (cm)
27.94
Tara natala
US
Detalii produs:
Durata videoclipului: 23 min.
Oferă: Ajută supraveghetorii și managerii să obțină o cunoaștere generală a legilor Legii privind concediul de familie și medical și de ce este important pentru ei să știe cum funcționează legea
Cerințe de bază de sistem pentru DVD, un procesor compatibil Intel de 400 MHz sau mai rapid, -O placă video cu arhitectură AGP și cel puțin 4 MB de RAM integrată, cel puțin 128 MB de RAM de sistem (utilizatori de Windows 2000, XP și Vista 256 MB sau se recomandă mai mult), Windows 98 SE,
Cerințe de bază de sistem pentru DVD, un procesor compatibil Intel de 400 MHz sau mai rapid, -O placă video cu arhitectură AGP și cel puțin 4 MB de RAM integrată, cel puțin 128 MB de RAM de sistem (utilizatori de Windows 2000, XP și Vista 256 MB sau se recomandă mai mult), Windows 98 SE,
Un ghid al supraveghetorilor pentru testarea suspiciunii rezonabile
Cerințe de bază de sistem pentru DVD, un procesor compatibil Intel de 400 MHz sau mai rapid, -O placă video cu arhitectură AGP și cel puțin 4 MB de RAM integrată, cel puțin 128 MB de RAM de sistem (utilizatori de Windows 2000, XP și Vista 256 MB sau se recomandă mai mult), Windows 98 SE,
Cerințe de bază de sistem pentru DVD, un procesor compatibil Intel de 400 MHz sau mai rapid, -O placă video cu arhitectură AGP și cel puțin 4 MB de RAM integrată, cel puțin 128 MB de RAM de sistem (utilizatori de Windows 2000, XP și Vista 256 MB sau se recomandă mai mult), Windows 98 SE,
Cerințe de bază de sistem pentru DVD, un procesor compatibil Intel de 400 MHz sau mai rapid, -O placă video cu arhitectură AGP și cel puțin 4 MB de RAM integrată, cel puțin 128 MB de RAM de sistem (utilizatori de Windows 2000, XP și Vista 256 MB sau se recomandă mai mult), Windows 98 SE,