Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JJ KELLER 445-H Manual de asigurare a încărcăturii 192 pagini | AC7DQZ 38D335

JJ KELLER 445-H Manual de asigurare a încărcăturii 192 pagini

În stoc
Articol: AC7DQZ Model: 445-HCrucea Ref: 38D335
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
€17.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarte de referinta
Descrierea cărțiiAjută șoferii să determine cele mai bune metode de asigurare a mărfurilor pentru tipul de marfă pe care o transportă, pe baza recomandărilor guvernamentale. Oferă linii directoare de asigurare necesare pentru utilizarea corectă a blocurilor, frânghiilor, lanțurilor, barelor și altele pentru platforme, uscate
Format carteLegat în spirală
Titlul cartiiManual de asigurare a încărcăturii pentru șoferi
Tipul cărțiiSiguranță și DOT
Adâncime5"
Înălţime1 / 2 "
ISBN-10159042610X
ISBN-13978-1590426104
LimbăEngleză
Număr de pagini192
Data publicării7/4/05
EditorJJ Keller & Associates
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4901990050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFormat carteAdâncimeÎnălţimeNumăr de paginiLăţimePreț
JJ KELLER 007-ORS-A Fmcsr Regulament Pocketbook 736 Pagini | AC7DQX 38D333 007-ORS-AVolum broşat4"1"7366"€7.41
JJ KELLER 017-H Fmcsr Regulament Pocketbook 608 Pagini | AC7DQY 38D334 017-HVolum broşat8.5 "1"60811 "€36.51
JJ KELLER 492-H Manual Csa legat cu spirală 240 pagini | AC7DRA 38D336 492-HLegat în spirală5.25 "3 / 4 "2407.5 "€18.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JJ KELLER 445-H Manual de asigurare a încărcăturii 192 pagini
€17.94 /unitate