Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JJ KELLER 492-H Manual Csa legat cu spirală 240 pagini | AC7DRA 38D336

JJ KELLER 492-H Csa Manual legat cu spirală 240 pagini

În stoc
Element: AC7DRA Model: 492-HCrucea Ref: 38D336

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€18.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarte de referinta
Descrierea cărțiiOferă o referință vitală pe drum pentru șoferi cu privire la problemele CSA. Doar manual care acoperă toate informațiile de care șoferii de camioane și autobuze interstatale CMV au nevoie pentru a funcționa cu succes în conformitate cu CSA.
Format carteLegat în spirală
Titlul cartiiManual CSA
Tipul cărțiiSiguranță și DOT
Adâncime5.25 "
Înălţime3 / 4 "
ISBN-101602878358
ISBN-13978-1602878358
LimbăEngleză
Număr de pagini240
Data publicării5/1/11
EditorJJ Keller & Associates
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS4901990050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFormat carteAdâncimeÎnălţimeNumăr de paginiLăţimePreț
JJ KELLER 007-ORS-A Fmcsr Regulament Pocketbook 736 Pagini | AC7DQX 38D333 007-ORS-AVolum broşat4"1"7366"€7.41
JJ KELLER 017-H Fmcsr Regulament Pocketbook 608 Pagini | AC7DQY 38D334 017-HVolum broşat8.5 "1"60811 "€36.51
JJ KELLER 445-H Manual de asigurare a încărcăturii 192 pagini | AC7DQZ 38D335 445-HLegat în spirală5"1 / 2 "1927.5 "€17.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JJ KELLER 492-H Csa Manual legat cu spirală 240 pagini
€18.04 /unitate