Dulapul de siguranță cu auto-închidere combustibil Jobox 1-754610 este ideal pentru depozitarea vopselelor, cernelurilor și combustibililor în aplicații de producție, chimie, petrol și gaze, vopsea și auto. Acest dulap de siguranță de culoare roșie are o capacitate de depozitare de 30 de galoane.
Caracteristici:
- Dulapul de siguranță cu autoînchidere combustibil Jobox 1-754610 are etichete de siguranță și avertizare foarte vizibile și rafturi albe strălucitoare pentru a identifica cu ușurință scurgerile.
- Aceste rafturi interioare înclinate cu ghidaj de scurgere canalizează fluidul vărsat în zona bazinului de reținere din spatele dulapului pentru o curățare ușoară.
- Este complet izolat pentru proprietăți ignifuge, eliminând în același timp punctele fierbinți sau golurile.
- Acest dulap de siguranță dispune de un sistem de blocare a ușilor cu închidere automată în 3 puncte, cu un mecanism de eșalonare închis, rezistent, pentru închiderea și blocarea corectă a ușilor dulapului.
- Ansamblul fuzibil al unității se deconectează la 165 de grade F pentru închiderea automată a ușilor și păstrarea pericolelor în interior în caz de pericol de incendiu.
- Este echipat în plus cu un sistem de închidere în 3 puncte, cu un mâner care se poate încuia pentru acces securizat și furturi reduse și are, de asemenea, balamale sudate și sudate pentru a preveni ieșirea din uși.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este utilizarea suporturilor antiderapante EZ-Level în acest dulap de siguranță?
A. Acest dulap de siguranță combustibil cu auto-închidere Jobox 1-754610 dispune de suporturi antiderapante EZ-Level din oțel de calibrul 12, având orificii de nivelare pentru instalarea ușoară a șuruburilor de nivelare și, prin urmare, a unității. Designul său anti-răsturnare mărește amprenta de bază și oferă stabilitate sporită și rezistență la răsturnare. Aceste suporturi EZ-Level ridică unitatea de pe podea pentru un acces ușor la stivuitoare sau transpaleți pentru a ridica dulapul.
Î. Acest dulap de siguranță are vreo acoperire specializată?
R. Acest dulap de siguranță are vopsea pulbere de înaltă calitate, de culoare roșie, care are o rezistență la coroziune de 10 ori mai mare, de 5 ori rezistență la abraziune și de 2 ori rezistență la ciobire și zgârieturi, comparativ cu o vopsea lichidă.
Î. Ce semnifică diferitele coduri de culoare ale acestor dulapuri de siguranță?
A.
- Dulapurile de siguranță roșii sunt ideale pentru depozitarea vopselelor, a cernelurilor și a altor combustibili.
- Dulapuri verzi de siguranță sunt folosite pentru a depozita substanțe chimice în aer liber, cum ar fi pesticidele.
- Dulapurile galbene de siguranță sunt potrivite pentru depozitarea lichidelor inflamabile.