Dulapul de siguranță cu auto-închidere combustibil Jobox 1-757610 este potrivit pentru depozitarea vopselelor, cernelurilor și combustibililor în aplicații de producție, chimice și petrol și gaze. Acest dulap de siguranță de culoare roșie are o capacitate de depozitare de 45 de galoane.
Caracteristici:
- Dulapul de siguranță combustibil cu auto-închidere Jobox 1-757610 este complet izolat pentru proprietăți ignifuge, eliminând în același timp punctele fierbinți sau golurile.
- Aceste rafturi interioare înclinate cu ghidaj de scurgere canalizează lichidul vărsat în zona bazinului de reținere din spatele dulapului pentru o curățare ușoară.
- Unitatea este echipată cu un ansamblu de legătură fuzibilă care se deconectează la 165 de grade F pentru închiderea automată a ușilor și protejarea conținutului dulapului.
- Acest dulap de siguranță Crescent Jobox oferă etichete de siguranță și avertizare foarte vizibile și are rafturi albe strălucitoare pentru identificarea scurgerilor.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Poate fi blocat acest dulap de siguranță combustibil cu auto-închidere Jobox 1-757610?
R. Da, acest dulap de siguranță dispune de un sistem de blocare a ușii în 3 puncte cu autoblocare, cu un mecanism de eșalonare închis, rezistent, pentru închiderea și blocarea corectă a ușilor dulapului.
Î. Care este utilizarea suporturilor antiderapante EZ-Level în acest dulap de siguranță?
A. Acest dulap de siguranță combustibil cu auto-închidere Jobox 1-757610 dispune de suporturi antiderapante EZ-Level din oțel de calibrul 12, având orificii de nivelare pentru instalarea ușoară a șuruburilor de nivelare și, prin urmare, a unității. Designul său anti-răsturnare mărește amprenta de bază și oferă stabilitate sporită și rezistență la răsturnare. Aceste suporturi EZ-Level ridică unitatea de pe podea pentru un acces ușor la stivuitoare sau transpaleți pentru a ridica dulapul.
Î. Din ce este făcut acest dulap de siguranță?
A. Acest dulap de siguranță are o construcție din oțel cu vopsea pulbere de culoare roșie pentru o rezistență sporită la abraziune, ciobire, zgârieturi și coroziune în comparație cu o vopsea lichidă.