Dulapul de siguranță cu auto-închidere pentru pesticide Jobox 1-757620 este potrivit pentru depozitarea pesticidelor și insecticidelor în aplicații de producție, chimice și agricole. Acest dulap de siguranță de culoare verde este complet izolat pentru o rezistență superioară la foc și pentru a elimina golurile sau punctele fierbinți.
Caracteristici:
- Dulapul de siguranță cu auto-închidere pentru pesticide Jobox 1-757620 are suporturi antiderapante EZ-Level din oțel de calibrul 12 cu orificii de acces pentru șuruburi de nivelare pentru instalarea și nivelarea ușoară a unității.
- Designul său anti-răsturnare oferă o amprentă de bază crescută pentru stabilitate maximă și rezistență la răsturnare.
- Suporturile EZ-Level ridică unitatea de pe podea pentru un acces ușor la stivuitoare sau transpaleți pentru a ridica dulapul.
- Acest dulap de siguranță Crescent Jobox are etichete de siguranță și avertizare foarte vizibile și, de asemenea, are rafturi albe strălucitoare pentru identificarea ușoară a scurgerilor.
- În cazul unei scurgeri, fluidul se scurge în zona bazinului de reținere din spatele dulapului pentru o curățare ușoară.
- Unitatea este echipată cu un ansamblu de legătură fuzibilă care se deconectează la 165 de grade F pentru închiderea automată a ușilor și protejarea conținutului dulapului.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Poate fi încuiat acest dulap de siguranță cu închidere automată pentru pesticide Jobox 1-757620?
R. Da, acest dulap de siguranță dispune de un sistem de blocare a ușilor cu închidere automată în 3 puncte, cu un mecanism de eșalonare închis, rezistent, pentru închiderea și blocarea corectă a ușilor.
Î. Care este capacitatea de depozitare a acestui dulap de siguranță?
A. Acest dulap de siguranță cu închidere automată pentru pesticide Jobox 1-757620 are o capacitate de depozitare de 45 de galoane.
Î. Care este materialul pentru construcția acestui dulap de siguranță?
A. Acest dulap de siguranță este fabricat din oțel cu vopsea pulbere de culoare verde pentru o rezistență sporită la coroziune, abraziune, ciobire și zgârieturi decât cea a unei vopsele lichide.