Dulapul de siguranță manual combustibil Jobox 1-756610 este ideal pentru depozitarea substanțelor chimice și soluțiilor foarte combustibile și a lichidelor care se vărsează, cum ar fi vopselele și cernelurile. Acest dulap de depozitare este potrivit pentru laboratoare, unități medicale și fabrici de producție. Oferă și Jobox rezervoare de transfer de combustibil care poate fi folosit pentru transferul cu siguranță a unor cantități mari de fluide combustibile din dulapul de siguranță la destinația aleasă.
Caracteristici:
- Dispune de conexiuni de ventilație înalte și joase pentru a preveni blocarea aerului și a fumului în interiorul cutiei de siguranță.
- Are finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la așchiere, zgârieturi și abraziune.
- Are un design complet izolat pentru a elimina punctele fierbinți și golurile, asigurând în același timp performanța ignifugă.
- Suporturile de derapaj EZ-Level din oțel de calibrul 12 au un orificiu de acces pentru șuruburi de nivelare pentru a permite accesul rapid la nivelarea dulapului.
- Designul său EZ-Level anti răsturnare oferă rezistență la răsturnare și stabilitate.
- Dispune de un sistem de blocare în 3 puncte și un mâner robust cu vâsle blocabil pentru a elimina potențialul furt prin reducerea accesului.
- Are etichete de avertizare și siguranță foarte vizibile pentru a oferi referințe pentru instrucțiuni și indicații de siguranță.
- Dispune de rafturi interioare înclinate pentru ghidarea scurgerilor pentru a direcționa scurgerile spre spatele dulapului și în secțiunea rezervorului de reținere pentru o curățare ușoară.
- Are rafturi albe strălucitoare pentru a permite utilizatorului să identifice rapid scurgerile de lichid.
- Are o construcție din oțel pentru a preveni deteriorarea împotriva loviturilor și căderilor accidentale.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum se accesează și se depozitează containerele în interiorul acestui dulap de siguranță Jobox 1-756610?
A. Mânerul în formă de zăvor al acestui dulap de siguranță poate fi tras pentru a accesa rafturile de depozitare prin deschiderea ușilor dulapului.
Î. Este acest dulap de siguranță Jobox 1-756610 potrivit pentru locații umede?
A. Acest dulap de siguranță are un design cu 4 picioare, permițând utilizatorului să fixeze dulapul în locuri predispuse la scurgeri frecvente de lichide.
Î. Este acest dulap de siguranță Jobox 1-756610 potrivit pentru spații deschise?
A. Acest dulap de siguranță poate fi păstrat în spații deschise pentru o perioadă limitată de timp. Cu toate acestea, este recomandat să-l păstrați în interiorul unei clădiri.