Dulapul de siguranță pentru închidere manuală inflamabil Jobox 1-753640 este potrivit pentru păstrarea lichidelor vărsate, cum ar fi vopselele și cernelurile, precum și substanțele chimice și soluțiile foarte combustibile. Acest dulap de siguranță este potrivit pentru laboratoare, unități medicale și fabrici de producție. Oferte Jobox rezervoare de transfer de combustibil pentru transferul în siguranță a cantităților mari de fluide combustibile din dulapul de siguranță la destinația aleasă.
Caracteristici:
- Are conexiuni de ventilație înalte și joase pentru a preveni blocarea aerului și a fumului în interiorul cutiei de siguranță.
- Construcția sa din oțel și finisajul acoperit cu pulbere asigură rezistența la cioburi, zgârieturi și abraziune.
- Are un design complet izolat pentru a elimina punctele fierbinți și golurile, asigurând în același timp performanțe ignifuge.
- Dispune de suporturi EZ-Level din oțel de calibrul 12, având orificii de acces pentru șuruburi de nivelare pentru acces rapid la nivelarea dulapului.
- Designul anti-răsturnare oferă rezistență la răsturnare și stabilitate.
- Vine cu un sistem de blocare în 3 puncte și un mâner robust cu vâsle blocabil pentru a elimina potențialul furt.
- Are etichete de avertizare și siguranță foarte vizibile pentru o referință la instrucțiunile și indicațiile de siguranță.
- Rafturile interioare cu ghidaj de scurgere înclinate direcționează scurgerile spre spatele dulapului și în secțiunea rezervorului de reținere pentru o curățare ușoară.
- Vine cu rafturi albe strălucitoare pentru a permite utilizatorului să identifice rapid scurgerile de lichid.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce substanțe chimice nu ar trebui depozitate în interiorul acestui dulap de siguranță Jobox 1-753640?
A. Produsele chimice și soluțiile care urmează să fie depozitate într-un interval de temperatură stabilit nu trebuie păstrate în interiorul acestui dulap de siguranță Jobox.
Î. Cum se accesează și se depozitează containerele în interiorul acestui dulap de siguranță Jobox 1-753640?
A. Mânerul în formă de zăvor al acestui dulap de siguranță poate fi tras pentru a accesa rafturile de depozitare prin deschiderea ușilor dulapului.
Î. Este acest dulap de siguranță Jobox 1-753640 potrivit pentru locații umede?
A. Acest dulap de siguranță are un design cu 4 picioare, permițând utilizatorului să fixeze dulapul în locuri predispuse la scurgeri frecvente de lichide.