Dulapul de siguranță manual inflamabil Jobox 1-750640 este proiectat pentru depozitarea substanțelor chimice și soluțiilor combustibile și a lichidelor precum vopselele și cernelurile. Acest cabinet este ideal pentru laboratoare, unități medicale și fabrici de producție. Oferă și Jobox rezervoare de transfer de combustibil pentru transferul în siguranță a cantităților mari de fluide combustibile din dulapul de siguranță la destinație.
Caracteristici:
- Conexiunile sale de ventilație înalte și joase împiedică ca aerul și vaporii să rămână prinși în cutia de siguranță.
- Vine cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență ridicată la abraziune și are un design complet izolat care elimină punctele fierbinți și golurile, asigurând performanță ignifugă.
- Dispune de suporturi EZ-Level din oțel de calibrul 12, cu găuri de acces pentru șuruburi de nivelare, permițând accesul rapid la nivelarea dulapului.
- Designul său anti-răsturnare EZ-Level oferă rezistență la răsturnare și stabilitate.
- Are un mâner cu vâsle care poate fi blocat și un sistem de blocare în 3 puncte pentru prevenirea furtului prin reducerea accesului.
- Are etichete de avertizare și siguranță foarte vizibile pentru referință pentru instrucțiuni și indicații de siguranță.
- Rafturile interioare cu ghidaj de scurgere înclinate direcționează scurgerile spre spatele dulapului și în secțiunea rezervorului de reținere pentru o curățare ușoară.
- Dispune de rafturi albe strălucitoare pentru a permite utilizatorului să identifice rapid scurgerile de lichid.
- Construcția sa din oțel previne deteriorarea împotriva loviturilor și căderilor accidentale.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum se accesează și se depozitează containerele în interiorul acestui dulap de siguranță Jobox 1-750640?
A. Mânerul tip zăvor al acestui dulap de siguranță este tras pentru a accesa rafturile de depozitare prin deschiderea ușilor dulapului.
Î. Este acest dulap de siguranță Jobox 1-750640 potrivit pentru spații deschise?
A. Dulapul de siguranță Jobox poate fi păstrat în spații deschise pentru o perioadă limitată de timp. Cu toate acestea, se recomandă păstrarea dulapului de siguranță în interiorul unei clădiri.
Î. Este acest dulap de siguranță Jobox 1-750640 potrivit pentru locații umede?
A. Designul cu 4 picioare al acestui dulap de siguranță permite utilizatorului să fixeze dulapul în locuri predispuse la scurgeri frecvente de lichide.