JOBOX 666980 Sertar de depozitare, Heavy Duty, 9 inch sertar, 48 x 24 x 13 inch, alb, oțel | AA9UKD 1FEG9

JOBOX 666980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 9 inchi, dimensiune 48 x 24 x 13 inch, alb, oțel

În stoc
Element: AA9UKD Model: 666980Crucea Ref: 1FEG9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,124.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de stocare
Se atașează laFurgonetă de podea sau camion
CuloriAlb
finalizareaPulbere
Ecartament14 cal.
Înălţime13 "
Lungime48 "
Încărcare (lbs.)650 lb.
Sistem de blocareControlul mânerului de prindere și eliberare
MaterialOţel
Numărul de divizoare13
Numărul sertarelor1
ambalajeBoxed
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 120.6
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8708998180
Tara natalaUS

Detalii produs:

Jobox 666980 sertar de depozitare camion/duba este folosit pentru organizarea si protejarea uneltelor depozitate in autoturisme/camioane/dube.

Caracteristici:

  • Jobox 666980 sertar de depozitare pentru camion/dubiță este ideal pentru remorci, autoutilitare și camioane de lucru.
  • Este fabricat din oțel pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Este personalizabil cu separatoare reglabile pentru containere și separatoare față-spate.
  • Acest sertar are un sistem de prindere și eliberare care permite închiderea și deschiderea în siguranță a sertarelor grele pe suprafețe înclinate.

Întrebări frecvente:

Î. Este sertarul de depozitare pentru camion/dubiță Jobox 666980 rezistent la coroziune?

A. Da, are un finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune.

Î. Câte role sunt în sertarul de depozitare pentru camion/dubiță Jobox 666980?

A. Există 2 role de oțel în acest sertar.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareÎncărcare (lbs.)CuloriMaterialPreț
JOBOX 665980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 9 inchi, dimensiune 48 x 12 x 13 inch, alb, oțel | AA9UKC 1FEG8 66598048 "12 "13 "Controlul mânerului de prindere și eliberare650 lb.AlbOţel€1,631.91
JOBOX 667980 Sertar pentru depozitare, rezistentă, sertar de 9 inchi, dimensiune 48 x 36 x 13 inch, alb, oțel | AA9UKE 1FEH1 66798048 "36 "13 "Controlul mânerului de prindere și eliberare650 lb.AlbOţel€2,616.66
JOBOX 668980 Sertar pentru depozitare, rezistentă, sertar de 9 inchi, dimensiune 48 x 48 x 13 inch, alb, oțel | AA9UKF 1FEH2 66898048 "48 "13 "Controlul mânerului de prindere și eliberare650 lb.AlbOţel€3,691.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 666980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 9 inchi, dimensiune 48 x 24 x 13 inch, alb, oțel
€2,124.83 /unitate