Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN ALS-175, bandă de siguranță cu șuruburi, suflare medie, 130 VDC, 175 A | BD3LLZ

BUSSMANN Siguranță specială ALS-175, bandă de siguranță cu șuruburi, suflare medie, 130 VDC, 175 A

În stoc
Articol: BD3LLZ Model: ALS-175

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€100.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluare curent175A
Dimensiunea / grupul siguranțeiALS
Tip siguranțăLovitură medie / normală
Înălţime28.6mm
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime88.9mm
Mfr. SerieALS
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip de terminareBolt în jos
Tensiune (DC)130VDC
Lăţime26.85mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0832

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentLungimePreț
Siguranță specială BUSSMANN ALS-300A, 300A, 36VDC | BC9VLJ ALS-300A300A95.3mm€173.94
Siguranță BUSSMANN ALS-200B, 200A, 125V | BD3HTQ ALS-200B--€100.73
Siguranță specială BUSSMANN ALS-350B | BD3HTR ALS-350B--€100.73
Siguranță specială BUSSMANN ALS-225B, 225A, 125V | BD4NGE ALS-225B--€100.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială ALS-175, bandă de siguranță cu șuruburi, suflare medie, 130 VDC, 175 A
€100.73 /unitate