JOBOX 665980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 9 inchi, dimensiune 48 x 12 x 13 inch, alb, oțel | AA9UKC 1FEG8

JOBOX 665980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 9 inchi, dimensiune 48 x 12 x 13 inch, alb, oțel

În stoc
Articol: AA9UKC Model: 665980Crucea Ref: 1FEG8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,631.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de stocare
Se atașează laFurgonetă de podea sau camion
CuloriAlb
finalizareaPulbere
Ecartament14 cal.
Înălţime13 "
Lungime48 "
Încărcare (lbs.)650 lb.
Sistem de blocareControlul mânerului de prindere și eliberare
MaterialOţel
Numărul de divizoare7
Numărul sertarelor1
ambalajeBoxed
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 75.6
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS8708998180
Tara natalaUS

Detalii produs:

JOBOX 665980 Sertarul de depozitare pentru camioane / furgonete StorAll este utilizat pentru transportul și depozitarea uneltelor și consumabilelor în remorci, camioane de lucru și furgonete într-un mod organizat.

Caracteristici:

  • Sertarul de depozitare JOBOX 665980 StorAll pentru camion / furgonetă este echipat cu fronturi încastrate pentru a proteja mânerul de deteriorare.
  • Poate fi personalizat și dispune de oțel cu grosimea 14 pentru performanță durabilă.
  • Are separatoare mobile și reglabile față-spate și separatoare de coș galvanizate de calibrul 16 pentru depozitarea articolelor într-un mod organizat.
  • Acest produs dispune de dulap ranforsat de sus și de jos cu canale din oțel de calibrul 12 pentru a asigura longevitatea serviciului.
  • Include, de asemenea, benzi antiderapante, un canal de jgheab de ploaie încorporat și burlane auto în formă de bec pentru confortul utilizatorului.
  • Acest produs vine cu un sistem de prindere și eliberare pentru a permite închiderea și deschiderea în siguranță, chiar și pe suprafețe înclinate.
  • Pistonul din oțel cuplează opritoarele integrale ale sertarului pentru o funcționare lină.

Întrebări frecvente:

Î. Ce este un canal de jgheab de ploaie încorporat?

A. Canalul de jgheab de ploaie încorporat deviază apa din sertar.

Î. Câtă sarcină poate suporta acest sertar JOBOX 665980 StorAll?

A. Acest sertar JOBOX 665980 are o capacitate de încărcare de 650 lb.

Î. Care este rolul unei benzi antiderapante în sertar?

A. Banda antiderapante previne eventualele accidente sau caderi in sertar.

Î. Care este importanța mânerelor încastrate?

A. Mânerele încastrate sunt folosite pentru optimizarea spațiului și protejarea unității de deteriorare.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeSistem de blocareÎncărcare (lbs.)CuloriMaterialPreț
JOBOX 666980 Sertar de depozitare, Heavy Duty, 9 inch sertar, 48 x 24 x 13 inch, alb, oțel | AA9UKD 1FEG9 66698048 "24 "13 "Controlul mânerului de prindere și eliberare650 lb.AlbOţel€2,124.83
JOBOX 667980 Sertar pentru depozitare, rezistentă, sertar de 9 inchi, dimensiune 48 x 36 x 13 inch, alb, oțel | AA9UKE 1FEH1 66798048 "36 "13 "Controlul mânerului de prindere și eliberare650 lb.AlbOţel€2,616.66
JOBOX 668980 Sertar pentru depozitare, rezistentă, sertar de 9 inchi, dimensiune 48 x 48 x 13 inch, alb, oțel | AA9UKF 1FEH2 66898048 "48 "13 "Controlul mânerului de prindere și eliberare650 lb.AlbOţel€3,691.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 665980 Sertar de depozitare, rezistentă, sertar de 9 inchi, dimensiune 48 x 12 x 13 inch, alb, oțel
€1,631.91 /unitate