Cufărul portabil hibrid Jobox DYH1453002 este ideal pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor precum polizoare, baros și tăietoare pentru aplicații de construcții și întreținere. Oferă și Jobox cufere de șantier pentru depozitarea sculelor și echipamentelor în locații cu utilizare intensă.
Caracteristici:
- Acest cufăr de depozitare are mânere rezistente la scurgeri din oțel inoxidabil pentru a preveni pătrunderea umezelii.
- Are mânere largi de ridicare pentru a susține și ridica încărcături grele și are burlane complete pentru a etanșa pieptul împotriva pătrunderii umezelii și prafului.
- Dispune de un capac din aluminiu cu placa de rulare cu o bază rigidă din oțel pentru suport maxim.
- Are lovitori din aluminiu care se ajustează orizontal pentru a menține capacul blocat.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să preveniți închiderea acestui cufăr portabil hibrid Jobox DYH1453002 în timpul încărcării/descărcării?
A. Acest cufă vine cu un lift alimentat cu arcuri de gaz pentru ridicarea automată a capacului, permițând astfel accesul ușor la uneltele din interior. Acest mecanism menține, de asemenea, capacul deschis în timp ce încărcați/descărcați unelte și echipamente în și dinspre cufă.
Î. Cum se deschide acest cufăr portabil hibrid Jobox DYH1453002?
A. Acest cufăr are mânere tip zăvor pentru deschiderea unității. Aceste mânere sunt scoase pentru a elibera mecanismul care ține capacul pieptului, permițând astfel utilizatorului să deschidă pieptul. Aceste mânere împiedică, de asemenea, deschiderea cufărului în timpul transportului.
Î. Este acest cufăr portabil hibrid Jobox DYH1453002 ideal pentru depozitarea uneltelor într-un mediu în aer liber?
A. Acest cufăr vine cu o suprafață acoperită pentru a preveni uzura și deteriorarea împotriva umezelii și a condițiilor extrem de abrazive. Acest cufăr poate fi ținut deschis pentru o perioadă limitată de timp, dar se recomandă să păstrați cufărul în interior pentru depozitarea instrumentelor și echipamentelor.