JOBOX 1-680990 Cufăr cu capac înclinat, 60 x 30 x 39.5 inci, maro, oțel | AB2JMJ 1MCF3

JOBOX 1-680990 Cufă cu capac înclinat, 60 x 30 x 39.5 inci, maro, oțel

În stoc
Element: AB2JMJ Model: 1-680990Crucea Ref: 1MCF3

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,267.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCufă de șantier
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Soc de gazNu
Ecartament16 cal.
Tip mânerPliabil Încastrat
Înălţime39.5 "
Lungime60 "
Tipul capaculuiBalamale cu braț de blocare
Sistem de blocareCarcasă cu lacăt
MaterialOţel
Numărul de rafturi1
ambalajeOndulat și paleți
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Capacitate de stocare32.7 cu. ft.
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.25
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutia cu capac în pantă pentru șantier JOBOX 1-680990 este ideală pentru depozitarea compresoarelor de aer mici, bidoanelor de combustibil, uneltelor și echipamentelor de prelucrare a metalelor pentru aplicații generale de producție și întreținere, auto și construcții.

Caracteristici:

  • Dispune de un sistem de securitate Site-Vault și de blocare în 3 puncte pentru a preveni accesul neautorizat și spargerile de la instrumente precum bara de levier.
  • Are o bandă portocalie reflectorizantă fluorescentă pentru a indica când cufărul este blocat sau deblocat. Această bandă reflectorizantă oferă, de asemenea, vizibilitate ridicată în condiții de lumină scăzută.
  • Dispune de balamale sudate și pilonate pentru siguranță maximă a sculei.
  • Are o construcție din oțel de calibrul 14, articulații foarte mari (1 inch) și un știft de oțel pentru durabilitate.
  • Capacul său poate fi deschis și blocat într-o poziție plată, permițând utilizatorului să plaseze piesa de prelucrat pe capac pentru sarcini de fabricație.
  • Are un raft cu balamale Lift-N-Stow pentru a permite utilizatorului să depoziteze și să recupereze cu ușurință articole voluminoase pe baza cutiei de depozitare.
  • Dispune de suporturi antiderapante EZ-Loader, permițând utilizatorului să încarce cutia din orice parte.
  • Are un strat de pulbere texturat pentru durabilitate în medii abrazive.

Întrebări frecvente:

Î. Este transferabilă această cutie cu capac în pantă pentru șantier JOBOX 1-680990?

R. Da, această cutie are orificii filetate pe placa de bază pentru instalarea rotilor pivotante. Această caracteristică permite portabilitatea completă la locul de muncă.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCulorifinalizareaPreț
JOBOX 1-655990D Cufăr, 60 x 24 x 27.75 inci, maro, oțel | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "OţelMaro-€1,618.15
JOBOX 1-657990 Cufăr, scăpat în față, 60 x 31 x 45 inch, maro, oțel | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "OţelMaroPulbere€2,987.26
JOBOX 651990D Cufă mică cu blocare încorporată, 31 x 18 x 15.5 inci, maro, oțel | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "OţelMaroPulbere€759.02
RFQ
JOBOX 659990 Cufăr mic, 30 x 16 x 12 inci, maro, oțel | CM9GDE 65999030 "16 "12 "OţelMaroPulbere€380.02
RFQ
JOBOX DYH1453002 Cufă, dimensiune completă, portabilă, dimensiune 49 x 20 x 18 inci, negru, aluminiu | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AluminiuNegruPulbere€603.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 1-680990 Cufă cu capac înclinat, 60 x 30 x 39.5 inci, maro, oțel
€2,267.76 /unitate