JOBOX 651990D Cufă mică cu blocare încorporată, 31 x 18 x 15.5 inci, maro, oțel | CM9GDD

JOBOX 651990D Cufă mică cu blocare încorporată, dimensiune 31 x 18 x 15.5 inci, maro, oțel

Articol: CM9GDD Model: 651990D
€918.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCufă de șantier
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Soc de gazNu
Mâner inclusDa
Înălţime15.5 "
Lungime31 "
Sistem de blocareBlocabil cu lacăt
MaterialOţel
ambalajeBoxed
Capacitate de stocare4 cu. ft.
Lăţime18 "

Detalii produs:

Cufărul mic cu blocare încorporată JOBOX 651990D este ideal pentru depozitarea și transportul unelte și echipamente utilizate frecvent pentru întreținerea auto și aplicațiile de prelucrare a metalelor. Oferte JOBOX cufere de șantier potrivit pentru aplicații care necesită spațiu mare de depozitare și cufere de depozitare staționare capabile să manipuleze sarcini grele.

Caracteristici:

  • Dispune de balamale sudate și sudate pentru a preveni spargerile de la barele de levier și uneltele mari.
  • Are mânere de ridicare rezistente și un design portabil și compact pentru o portabilitate completă la șantier.
  • Dispune de colțuri sudate pentru distribuirea uniformă a încărcăturii în zona de bază.
  • Are suporturi inferioare pentru ridicare și sprijin în timpul transportului încărcăturii.
  • Dispune de o carcasă de blocare rezistentă la tăietorul de șuruburi pentru siguranța pieptului.
  • Are un fermoar de blocare din oțel de calibrul 10, permițând utilizatorului să blocheze pieptul.
  • Are o construcție din oțel și un strat de pulbere pentru rezistență ridicată împotriva mediilor abrazive.

Întrebări frecvente:

Î. Poate un singur utilizator să gestioneze acest cufăr JOBOX 651990D?

A. Acest cufăr are o construcție din oțel. Este recomandat să ridicați și să transportați acest cufăr de cel puțin 2 lucrători / utilizatori.

Î. Acest cufăr JOBOX 651990D poate fi stivuit?

R. Da, acest cufăr are colțuri sudate, permițând utilizatorului să stivueze mai multe cufere pentru depozitare.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCulorifinalizareaPreț
JOBOX 1-655990D Cufăr, 60 x 24 x 27.75 inci, maro, oțel | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "OţelMaro-€1,618.15
JOBOX 1-680990 Cufăr cu capac înclinat, 60 x 30 x 39.5 inci, maro, oțel | AB2JMJ 1MCF3 1-68099060 "30 "39.5 "OţelMaroPulbere€2,267.76
JOBOX 1-657990 Cufăr, scăpat în față, 60 x 31 x 45 inch, maro, oțel | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "OţelMaroPulbere€2,987.26
JOBOX 659990 Cufăr mic, 30 x 16 x 12 inci, maro, oțel | CM9GDE 65999030 "16 "12 "OţelMaroPulbere€380.02
RFQ
JOBOX DYH1453002 Cufă, dimensiune completă, portabilă, dimensiune 49 x 20 x 18 inci, negru, aluminiu | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AluminiuNegruPulbere€603.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 651990D Cufă mică cu blocare încorporată, dimensiune 31 x 18 x 15.5 inci, maro, oțel
€918.41 /unitate