JOBOX 659990 Cufăr mic, 30 x 16 x 12 inci, maro, oțel | CM9GDE

JOBOX 659990 Cufăr mic Hasp Lock, 30 x 16 x 12 inci, maro, oțel

Articol: CM9GDE Model: 659990
€459.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCufă de șantier
CuloriMaro
finalizareaPulbere
Soc de gazNu
Mâner inclusDa
Înălţime12 "
Lungime30 "
MaterialOţel
ambalajeBoxed
Lăţime16 "

Detalii produs:

Cufa de blocare cu fermoar Jobox 659990 este folosită pentru depozitarea în siguranță a uneltelor și echipamentelor mici.

Caracteristici:

  • Este echipat cu balamale sudate și sudate pentru o rigiditate structurală sporită.
  • Acest cufăr are colțuri sudate pentru îmbunătățirea rezistenței îmbinărilor.
  • Dispune de mânere largi de ridicare pentru o portabilitate ușoară.
  • Acest cufăr include un fermoar de blocare de calibrul 10.

Întrebări frecvente:

Î. Jobox 659990 este rezistent la uzură piept de blocare cu blocare?

R. Da, are finisaj cu vopsea texturată și pulverizată pentru rezistență la uzură.

Î. Cum funcționează un zăvor?

A.

  • Termenul „blocator” se referă la stilul de blocare folosit în mod obișnuit cu un lacăt. Acest zăvor folosește o bandă de metal pe o balama cu o gaură la celălalt capăt.
  • Capsa trece prin acest orificiu (care seamănă cu veriga unui lanț metalic) și este asigurată cu un lacăt.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCulorifinalizareaPreț
JOBOX 1-655990D Cufăr, 60 x 24 x 27.75 inci, maro, oțel | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "OţelMaro-€1,618.15
JOBOX 1-680990 Cufăr cu capac înclinat, 60 x 30 x 39.5 inci, maro, oțel | AB2JMJ 1MCF3 1-68099060 "30 "39.5 "OţelMaroPulbere€2,267.76
JOBOX 1-657990 Cufăr, scăpat în față, 60 x 31 x 45 inch, maro, oțel | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "OţelMaroPulbere€2,987.26
JOBOX 651990D Cufă mică cu blocare încorporată, 31 x 18 x 15.5 inci, maro, oțel | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "OţelMaroPulbere€759.02
RFQ
JOBOX DYH1453002 Cufă, dimensiune completă, portabilă, dimensiune 49 x 20 x 18 inci, negru, aluminiu | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AluminiuNegruPulbere€603.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 659990 Cufăr mic Hasp Lock, 30 x 16 x 12 inci, maro, oțel
€459.82 /unitate