Cutia pentru camion crossover Jobox PAC1587002 este concepută pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor precum clești, tăietori și burghie pentru întreținerea auto, MRO și aplicații de construcții. Jobox cutii de camion montați pe șinele patului camionului.
Caracteristici:
- Cutia de depozitare Jobox PAC1587002 vine cu flanșe largi pentru cutie superioară pentru durabilitate ridicată și suporturi structurale rigide laminate RSL pentru rezistență.
- Are compartimente de depozitare pe ambele părți pentru depozitarea accesoriilor și o tavă de depozitare cu 4 compartimente pentru depozitare organizată.
- Dispune de un capac care se poate încuia din partea șoferului, care este accesibil pentru preluare de la ambele capete.
- Vine cu un sistem de blocare rotativ dublu cu autoajustare Gear-Lock pentru blocare și închidere sigură de fiecare dată.
- Dispune de știfturi de blocare cu autoaliniere care pivotează dintr-o parte în alta în timp ce se blochează în dispozitivul de blocare Gear-Lock pentru securitate maximă.
- Vine cu o consolă de blocare pe toată lățimea pentru a rezista la deteriorarea încărcăturii, protejând în același timp mecanismul de blocare.
- Are finisaj cu vopsea pulbere Armor-Brite pentru rezistență ridicată la abraziune.
Întrebări frecvente:
Î. Cum să preveniți căderea capacului acestei cutii de camion Jobox PAC1587002 în timpul încărcării?
A. Această cutie crossover are un capac cu ridicare automată. Când este deschis, rămâne pe loc pentru a permite încărcarea/descărcarea cu mâinile libere în siguranță.
Î. Este această cutie de camion Jobox PAC1587002 rezistentă la apă?
R. Da, această cutie de camion are un capac de lungime completă cu finisaj acoperit cu pulbere. Permite cutiei să reziste la stropii ocazionale de apă
Î. Cum să preveniți alunecarea acestei cutii de camion crossover Jobox PAC1587002?
A. În timpul instalării, trebuie să se asigure că cutia camionului este așezată pe șinele patului cel mai apropiat de cabina camionului. Brațele laterale largi ale cutiei împiedică dislocarea / alunecarea cutiei de camion după plasare.