Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PI4608S-10PK Opritor de capăt Tub de 1/4 inch Diametru exterior gri - Pachet De 10 | AD3JDY 3ZLG3

JOHN GUEST PI4608S-10PK Opritor de capăt tub de 1/4 inch Diametru exterior gri - Pachet de 10

În stoc
Element: AD3JDY Model: PI4608S-10PKCrucea Ref: 3ZLG3
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
€49.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminați oprirea
Material de bazăPlastic
Material corpCopolimer acetal
CuloriGri
Tip conexiuneTub
Presiune maximă230 psi
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PI4612S-10PK Opritor de capăt Tub de 3/8 inch Diametru exterior gri - Pachet De 10 | AD3JDZ 3ZLG4 PI4612S-10PK150 psi3 / 8 "10€63.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PI4608S-10PK Opritor de capăt tub de 1/4 inch Diametru exterior gri - Pachet de 10
€49.54 /ambalaj