Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PISV0412S Opritor cu mai multe ture 3/8 inch Pf x 3/8 inch Pf | AD3JEE 3ZLG9

JOHN GUEST PISV0412S Oprire cu mai multe ture 3/8 inch Pf x 3/8 inch Pf

În stoc
Element: AD3JEE Model: PISV0412SCrucea Ref: 3ZLG9
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
€33.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStop oprit de alimentare
Material corpCopolimer acetal
Stilul corpuluiDrept
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrarePush Fit
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletPush Fit
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481805090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
JOHN GUEST PISV0412CS Opritor cu mai multe ture 3/8 inch Pf x 3/8 inch Pf | AD3JED 3ZLG8 PISV0412CS3 / 8 "3 / 8 "€33.37
JOHN GUEST PISV0416S Oprire cu mai multe ture 1/2 inch Pf x 1/2 inch Pf | AD3JEF 3ZLH1 PISV0416S1 / 2 "1 / 2 "€23.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PISV0412S Oprire cu mai multe ture 3/8 inch Pf x 3/8 inch Pf
€33.08 /unitate