Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PM090501E-PK10 Cot pivotant 5 mm Diametru exterior tub negru - Pachet De 10 | AB4BYD 1WUC2

JOHN GUEST PM090501E-PK10 Cot pivotant 5 mm Diametru exterior tub negru - Pachet 10

În stoc
Element: AB4BYD Model: PM090501E-PK10Crucea Ref: 1WUC2
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
€84.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot pivotant, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpCopolimer acetal
CuloriNegru
Tip conexiuneTub x mascul BSPT
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă
Dimensiunea tubului5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PM090421S-PK10 Cot pivotant 5/32 inch Diametru exterior tub gri - Pachet De 10 | AB4BJD 1WRX7 PM090421S-PK10Copolimer acetalGriTub x MNPT150 psi1 / 8 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă5 / 32 "10€100.20
JOHN GUEST PM090422S-PK10 Cot pivotant 5/32 inch Diametru exterior tub gri - Pachet De 10 | AB4BJE 1WRX8 PM090422S-PK10Copolimer acetalGriTub x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă5 / 32 "10€108.46
JOHN GUEST PI090621S-PK10 Cot pivotant 3/16 inch Diametru exterior tub gri - Pachet De 10 | AB4BJF 1WRX9 PI090621S-PK10Copolimer acetalGriTub x MNPT150 psi1 / 8 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 16 "10€109.43
JOHN GUEST PI090821S-PK10 Cot pivotant Tub de 1/4 inch Diametru exterior gri - Pachet De 10 | AB4BJG 1WRY1 PI090821S-PK10Copolimer acetalGriTub x MNPT150 psi1 / 8 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă1 / 4 "10€130.87
JOHN GUEST PI090822S-PK10 Cot pivotant 1/4 inch Diametru exterior tub gri - Pachet De 10 | AB4BJH 1WRY2 PI090822S-PK10Copolimer acetalGriTub x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă1 / 4 "10€115.76
JOHN GUEST PM090822S-PK10 Cot pivotant 5/16 inch Diametru exterior tub gri - Pachet De 10 | AB4BJJ 1WRY3 PM090822S-PK10Copolimer acetalGriTub x MNPT150 psi1 / 4 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă5 / 16 "10€135.54
JOHN GUEST PI091221S-PK10 Cot pivotant 3/8 inch Diametru exterior tub gri - Pachet De 10 | AB4BJK 1WRY4 PI091221S-PK10Copolimer acetalGriTub x MNPT150 psi1 / 8 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 8 "10€167.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PM090501E-PK10 Cot pivotant 5 mm Diametru exterior tub negru - Pachet 10
€84.81 /ambalaj