Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PP221212W-PK10 Tub cot cu priză Diametru exterior 3/8 x 3/8 inch - Pachet De 10 | AB4BQJ 1WTT6

JOHN GUEST PP221212W-PK10 Diametru exterior tub cot 3/8 x 3/8 inch - Pachet de 10

În stoc
Element: AB4BQJ Model: PP221212W-PK10Crucea Ref: 1WTT6

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€125.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de conectare, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpPolipropilenă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub
Presiune maximă150 psi
OD tulpină3 / 8 "
Temp. Gamă9 de grade până la 150 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCuloriOD tulpinăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PM220404S-PK10 Copolimer acetal cu cot de 90 de grade - Pachet De 10 | AB4BLG 1WTD2 PM220404S-PK10Copolimer acetalGri5 / 32 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă5 / 32 "10€76.02
JOHN GUEST PI220606S-PK10 Copolimer acetal cu cot de 90 de grade - Pachet De 10 | AB4BLH 1WTD3 PI220606S-PK10Copolimer acetalGri3 / 16 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă3 / 16 "10€78.65
JOHN GUEST PI220808S-PK10 Copolimer acetal cu cot de 90 de grade - Pachet De 10 | AB4BLJ 1WTD4 PI220808S-PK10Copolimer acetalGri1 / 4 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă-10€83.51
JOHN GUEST PI221208S-PK10 Copolimer acetal cu cot de 90 de grade - Pachet De 10 | AB4BLK 1WTD5 PI221208S-PK10Copolimer acetalGri3 / 8 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă1 / 4 "10€110.38
JOHN GUEST PI221212S-PK10 Copolimer acetal cu cot de 90 de grade - Pachet De 10 | AB4BLL 1WTD6 PI221212S-PK10Copolimer acetalGri3 / 8 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă-10€125.40
JOHN GUEST PI221616S-PK10 Copolimer acetal cu cot de 90 de grade - Pachet De 10 | AB4BLM 1WTD7 PI221616S-PK10Copolimer acetalGri1 / 2 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă1 / 2 "10€140.37
JOHN GUEST CI2220808W-PK10 Plug In Cot Tub de 1/4 inch Diametru exterior Wh - Pachet De 10 | AB4BMV 1WTJ1 CI2220808W-PK10Copolimer acetalAlb1 / 4 "-14 grade până la 167 grade F pentru aer și 33 grade până la 140 grade F pentru apă1 / 4 "10€88.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PP221212W-PK10 Diametru exterior tub cot 3/8 x 3/8 inch - Pachet de 10
€125.26 /ambalaj