Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PPSV-041212-W Oprire 1/4 de tură 3/8 inch Pf 5 buc | AD8ADY 4HN36

JOHN GUEST PPSV-041212-W opritor 1/4 de tură 3/8 inch Pf 5 buc.

În stoc
Element: AD8ADY Model: PPSV-041212-WCrucea Ref: 4HN36
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
€111.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOprire trimestrială de alimentare
Material corpPolipropilenă
Stilul corpuluiDrept
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrarePush Fit
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletPush Fit
Temp. Gamă-14 până la 167 de grade F pentru aer și 33 până la 140 de grade F pentru apă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481805090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireTip OutletPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PPSV-010822-W Oprire 1/4-turn 1/4 inch Pf 5 Pk | AD8ADV 4HN33 PPSV-010822-W1 / 4 "1 / 4 "Push Fit5€104.12
JOHN GUEST PPSV-011223-W Oprire 1/4 de tură 3/8 inch Pf x Mnpt 5 Pk | AD8ADW 4HN34 PPSV-011223-W3 / 8 "3 / 8 "MNPT5€118.06
JOHN GUEST PPSV-040808-W Oprire 1/4-turn 1/4 inch Pf 5 Pk | AD8ADX 4HN35 PPSV-040808-W1 / 4 "1 / 4 "Push Fit5€117.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PPSV-041212-W opritor 1/4 de tură 3/8 inch Pf 5 buc.
€111.56 /ambalaj