Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHN GUEST PSEI012024 Conector tată 1/2 Cts x 1/2 Npt Alb | AA7WZC 16T758

JOHN GUEST PSEI012024 Conector tată 1/2 Cts x 1/2 Npt Alb

În stoc
Articol: AA7WZC Model: PSEI012024Crucea Ref: 16T758

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€16.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolconector tată
Material de bazăPlastic
Material corpPolisulfonă
CuloriAlb
Tip conexiuneTub x MNPT
Presiune maximă160 psi
Temp. Gamă200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917400090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
JOHN GUEST PSEI012026 Conector tată 1/2 Cts x 3/4 Npt Alb | AA7WZD 16T759 PSEI0120261 / 2 "x 3 / 4"1€20.75
JOHN GUEST PSEI012826 Conector tată 3/4 Cts x 3/4 Npt Alb | AA7WZE 16T760 PSEI0128263 / 4 "1€21.04
JOHN GUEST PSEI013626 Conector tată 1 ct x 3/4 Npt Alb | AA7WZF 16T761 PSEI0136261 "x 3/4"1€31.65
JOHN GUEST PSEI013628 Conector tată 1 Cts x 1 Npt Alb | AA7WZG 16T762 PSEI0136281"1€36.63
JOHN GUEST PP010823E Conector tată, polipropilenă, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 inch Dimensiune tub OD | CR6AEB 400L25 PP010823E-10€73.91
JOHN GUEST PP010821E Conector tată, polipropilenă, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 inch Diam. tub | CR6AEC 400L23 PP010821E-10€55.45
JOHN GUEST PP010822E Conector tată, polipropilenă, Push-to-Connect x MNPT, 1/4 inch Dimensiune tub OD | CR6AED 400L24 PP010822E-10€53.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHN GUEST PSEI012024 Conector tată 1/2 Cts x 1/2 Npt Alb
€16.41 /unitate