JOHNS MANVILLE 17735 Izolație pentru conducte 1 inch x 24 inch x 48In | AF2ZLP 6ZKL4

JOHNS MANVILLE 17735 Izolație pentru conducte 1 inch x 24 inch x 48in

În stoc
Articol: AF2ZLP Model: 17735Crucea Ref: 6ZKL4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€64.03 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolarea conductelor
Aproximativ. Valoarea „R”4.5
Aproximativ. Factorul „R”4.5
CuloriAlb
Densitate6 lbs.
Materialul sacouluiJachetă de service
Lungime48 "
MaterialDin fibra de sticla
Temp. Gamă-32 până la 450 F latură fără față, -32 până la 150 F latură față
Grosime1"
TipBordul director
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9475
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)123.95
Lățimea navei (cm)61.98
Codul HS7019391010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Factorul „R”CuloriDensitateMaterialul sacouluiGrosimePreț
JOHNS MANVILLE 17615 Izolație pentru conducte 1 inch x 24 inch x 48In | AF2ZLE 6ZKK5 176154.3Silver3 lbs.Folie Scrim Kraft1"€48.47
JOHNS MANVILLE 17635 Izolație pentru conducte 1-1/2 inch x 24 inch x 48In | AF2ZLF 6ZKK6 176356.5Silver3 lbs.Folie Scrim Kraft1.5 "€62.39
JOHNS MANVILLE 17650 Izolație pentru conducte 2 inchi x 24 inchi x 48 inci | AF2ZLG 6ZKK7 176508.7Silver3 lbs.Folie Scrim Kraft2"€72.26
JOHNS MANVILLE 17585 Izolație pentru conducte 1 inch x 24 inch x 48In | AF2ZLH 6ZKK8 175854.3Alb3 lbs.Jachetă de service1"€56.14
JOHNS MANVILLE 17590 Izolație pentru conducte 1-1/2 inch x 24 inch x 48In | AF2ZLJ 6ZKK9 175906.5Alb3 lbs.Jachetă de service1.5 "€66.27
JOHNS MANVILLE 17595 Izolație pentru conducte 2 inch x 24 inch x 48In | AF2ZLK 6ZKL0 175958.7Alb3 lbs.Jachetă de service2"€80.28
JOHNS MANVILLE 17750 Izolație pentru conducte 1 inch x 24 inch x 48In | AF2ZLL 6ZKL1 177504.5Silver6 lbs.Folie Scrim Kraft1"€66.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNS MANVILLE 17735 Izolație pentru conducte 1 inch x 24 inch x 48in
€64.03 /unitate