Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Termostat Penn; 24 la 277 Vac, 6a, gri | AG9MLR 20XJ40

JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Termostat Penn; 24 până la 277 Vac, 6a, gri

În stoc
Articol: AG9MLR Model: A19BAF-1CCrucea Ref: 20XJ40

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€324.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
Lungimea capilară2-1/4 "
CuloriGri
Contact Rating Rezistiv @ 120V10A
Contact Rating Rezistiv @ 240V10A
Contact Rating Rezistiv @ 277V10A
Domeniu de control30 de grade până la 110 de grade F
Adâncime1-13/16 "
Diferenţial1.5 grade F
Tip de carcasăOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC3A
Înălţime4 13 / 32 "
Amplificatoare inductive @ 120V6A
Amplificatoare inductive @ 240V3A
Amplificatoare rotor blocate @ 120V36A
Amplificatoare rotor blocate @ 240V18A
Tip montareSuprafață plană
Numărul de comutatoare1
Persoane de contact pilot (VA)125VA
Capacitate de teledetecțieNu
Amperi rezistivi @ 208VAC10A
Detectarea lungimii becului1-3/8 "
Tip senzorBobina
Comutați acțiuneaDeschide / Închide la creștere
Tipul comutatoruluiSPDT
Voltaj24 până la 277 VAC
Lăţime2.156 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaMX

Detalii produs:

Termostatul Penn A18BAF-1C Johnson Controls are un element de detectare a bobinei de aer care îl face perfect pentru utilizarea cu încălzitoare de clădiri, unități de încălzire centrală și aparate de aer condiționat pentru a încălzi sau răci o încăpere închisă la o temperatură prestabilită. Această unitate termică este benefică în detectarea și menținerea temperaturii în birouri, spitale și restaurante.

Caracteristici:

  • Elementul senzor al termostatului Johnson Controls A19BAF-1C nu este afectat de modificările presiunii barometrice sau de condițiile încrucișate.
  • Această unitate are un cadran de referință ascuns cu un diferențial reglabil.
  • Dispune de o carcasă din oțel galvanizat NEMA 1 pentru a preveni pătrunderea contaminanților din aer și pentru a proteja unitatea de căderi accidentale.
  • Această unitate poate controla temperatura în intervalul 30 - 110 grade Fahrenheit.

Accesorii compatibile:

  • Johnson Controls Buton KNB20A-602R: Este folosit pentru reglarea și setarea temperaturii sau controlul setărilor pentru HVAC și echipamente industriale. Acest buton permite reglaje precise și convenabile ale temperaturii sau ale controlului, îmbunătățind capacitatea de utilizare și funcționalitatea echipamentului.

Standarde și aprobări:

  • CSA
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența de temperatură a acestui termostat?

A. 1.5 de grade Fahrenheit.

Î. Ce tip de comutator este oferit în acest termostat?

A. SPDT.

Î. Cum se montează acest termostat?

A. Termostatul penn Johnson Controls A18BAF-1C poate fi montat vertical pe orice suprafață de perete.

Variante de produs

ProdusModelTip montareCuloriDomeniu de controlTip senzorComutați acțiuneaVoltajLăţimeAdâncimePreț
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Linia V Termostat mecanic 24 până la 277 VCA 16 A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CSuprafață planăGri35 de grade până la 45 de grade FcapilarResetare manuală24 până la 277 VAC2 5 / 16 "2-21/64 "€636.42
JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Linia V Termostat mecanic 120 până la 277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21CSuprafață planăGri40 de grade până la 90 de grade FBecDeschide / Închide în toamnă120 până la 277 VAC2.156 "1-15/16 "€262.64
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Linia V Termostat mecanic 120 până la 277 VCA 6 A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CSuprafață planăGri40 de grade până la 90 de grade FBecDeschide / Închide în toamnă120 până la 277 VAC2.156 "1-13/16 "€364.67
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Gri200 de grade până la 550 de grade FBecBlocare cu resetare manuală24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "€557.66
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Gri100 de grade până la 240 de grade FBecBlocare cu resetare manuală24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "€419.30
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C Linie Volt Termostat mecanic 24 la 600 VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Gri-15 grade până la 50 grade FBecDeschideți scăzut24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "€253.45
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Gri30 de grade până la 110 de grade FBobinaDeschide / Închide la creștere24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "€287.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Termostat Penn; 24 până la 277 Vac, 6a, gri
€324.24 /unitate