Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS A99BB-200C Senzor PTC silicon, cablu PVC, lungime cablu 2 m, -40 până la 210 grade. Gama F | AA4QFL 12Y968

JOHNSON CONTROLS A99BB-200C Senzor PTC din silicon, cablu din PVC, lungime cablu 2 m, -40 până la 210 grade. Gama F

În stoc
Element: AA4QFL Model: A99BB-200CCrucea Ref: 12Y968
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
€75.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor De Temperatura
Lungime cablu6 1/2 ft.
Material pentru cabluClorura de polivinil
CuloriGri
Diametru1 / 4 "
Lungime1"
Temp. De funcționare Gamă-40 Deg. până la 212 de grade. F
Tip senzorSenzor de siliciu PTC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS9025198080
Tara natalaMX

Detalii produs:

Senzorul de temperatură Johnson Controls A99BB-200C măsoară temperatura în sistemele HVAC, unitățile de refrigerare, procesele de producție și configurațiile de monitorizare a mediului. Oferind date precise de temperatură, acest senzor permite controlul climatului, protecția echipamentului și asigurarea calității.

Caracteristici:

  • Senzorul de temperatură Johnson Controls A99BB-200C poate fi operat la temperaturi cuprinse între -40 și 212 grade F.
  • Dispune de o sondă din oțel inoxidabil pentru durabilitate și cablu din PVC pentru izolarea electrică.
  • Acest senzor de temperatura are o precizie de 0.5 grade C intre -15 si 75 grade C.
  • Are o rezistență de referință de 1035 ohmi la 77 de grade F.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura de depozitare a senzorului de temperatură Johnson Controls A99BB-200C?

A. - 40 până la 221 grade F.

Î Care este lungimea cablului acestui senzor de temperatură?

A. 2 metri.

Î. Care este scopul rezistenței de referință a acestui senzor A99BB-200C?

A. Rezistența de referință servește drept bază pentru măsurători precise de temperatură.

Variante de produs

ProdusModelLungimeTemp. De funcționare GamăTip senzorTipPreț
JOHNSON CONTROLS A99BA-200C Senzor PTC din silicon, cablu ecranat, lungime cablu 2 m, -40 până la 210 grade. Gama F | AC6XEH 36P556 A99BA-200C78 "-40 la 212 F-Cablu din PVC ecranat€80.04
JOHNSON CONTROLS A99BB-25C Senzor PTC silicon, cablu PVC, lungime cablu 0.25 m, -40 până la 210 grade. Gama F | AC6XEJ 36P557 A99BB-25C9.75 "-40 la 212 F-Cablu PVC€67.07
JOHNSON CONTROLS A99BB-300C Senzor PTC din silicon, cablu PVC, lungime cablu 3 m, -40 până la 210 grade. Gama F | AC6XEK 36P558 A99BB-300C108 "-40 la 212 F-Cablu PVC€82.50
JOHNSON CONTROLS A99BB-600C Senzor PTC silicon, cablu PVC, lungime cablu 6m, -40 până la 210 grade. Gama F | AC6XEL 36P559 A99BB-600C228 "-40 la 212 F-Cablu PVC€116.00
JOHNSON CONTROLS A99BC-25C Senzor PTC din silicon, cablu din silicon pentru temperaturi ridicate, lungime cablu 0.25 m, -40 până la 248 de grade. F | AC6XEM 36P560 A99BC-25C9.75 "-40 la 248 F-Cablu silicon de înaltă temperatură€80.33
JOHNSON CONTROLS A99BB-500C Senzor PTC din silicon, cablu din silicon pentru temperatură înaltă, lungime cablu 5 m, -40 până la 248 de grade. F | AF6ZBD 20RG57 A99BB-500C--40 de grade până la 150 de gradeTemperaturaIndoor€98.35
JOHNSON CONTROLS A99BC-500C Senzor PTC din silicon, lungime cablu 5m, -40 până la 248 grade. F | CJ3CBA 58YG83 A99BC-500C----€217.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS A99BB-200C Senzor PTC din silicon, cablu din PVC, lungime cablu 2 m, -40 până la 210 grade. Gama F
€75.25 /unitate