Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 Traductor pneumatic 10-20VDC 18-25 psi | AG9JQR 20RG01

JOHNSON CONTROLS Traductor pneumatic EP-8000-1 10-20VDC 18-25 psi

În stoc
Articol: AG9JQR Model: EP-8000-1Crucea Ref: 20RG01
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
€573.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor pneumatic pneumatic
Conexiuni aeriene5/32 "sau 1/4" Barb
consum de aer0.022 scfm
Adâncime2"
Înălţime3 11 / 32 "
Tip de introducereVoltaj
Tensiune de intrare0-10VCD
Max. Temperatura ambientală.122 grade F
producțieVolum mic
Gama de ieșire1 la 18 psi
Actiune inversa / Actiune directaActorie directă
Lăţime1 25 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)7.11
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Max. PSI sigur pentru aer: 25
    • Presiunea aerului de control: 18 - 25 psi
    • Temp. Coeficient: 0.05 psig/ grade F
    • Linearitate: 5% maximă a intervalului de ieșire între 3 și 15 psig

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareproducțieLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 Traductor pneumatic electronic, ac hipodermic | AC6XFB 36P580 EP-8000-2453"5"0 la 10 VDCVolum ridicat3"€578.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS Traductor pneumatic EP-8000-1 10-20VDC 18-25 psi
€573.96 /unitate