Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS HT-68P3-0N000 Transmițător de temperatură, scut, - 40 până la 140 de grade F | AH4UZW 35LY70

JOHNSON CONTROLS Transmițător de temperatură HT-68P3-0N000, ecran, - 40 până la 140 grade F

În stoc
Articol: AH4UZW Model: HT-68P3-0N000Crucea Ref: 35LY70

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,760.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor De Temperatura
Tip10k ohm Minim

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaFI

Detalii produs:

    • Măsoară și transmite temperaturi cuprinse între -40 și 140 de grade F (-40 până la 60 de grade C)
    • Designul scutului cu mai multe plăci permite fluxul maxim de aer pentru măsurători precise de temperatură și RH și previne deteriorarea cauzată de radiația solară și precipitații
    • Vine echipat cu o peliculă subțire de polimer peste senzor care previne inexactitățile cauzate de murdărie, substanțe chimice sau vapori de apă

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
JOHNSON CONTROLS TE-6310F-1 Senzor de temperatură cu montare încasată | AC6XFW 36P620 TE-6310F-1Nichel 1k ohm, montaj încastrat€102.91
JOHNSON CONTROLS TE-6311M-1 Senzor de temperatură, nichel 1000 ohmi, montare în conductă | AC6XFX 36P621 TE-6311M-1Nichel 1k ohm, montaj pe conductă metal 8 "€51.95
JOHNSON CONTROLS TE-6311P-1 Senzor de temperatură, montare în conductă, TRUERH, nichel 1000 ohmi | AC6XFY 36P622 TE-6311P-1Nichel 1k ohm, plastic montat pe conductă 8 "€133.81
JOHNSON CONTROLS TE-6311V-2 Flanșă senzor de temperatură | AC6XFZ 36P623 TE-6311V-2Nichel 1k ohm, flanșă 8"€47.00
JOHNSON CONTROLS TE-6312M-1 Sondă de temperatură Well 8 In | AC6XGA 36P624 TE-6312M-1Nichel 1k ohm, bine, metal, 8 "€56.04
JOHNSON CONTROLS TE-6312P-1 Sondă de temperatură Well 8 In | AC6XGB 36P625 TE-6312P-1Nichel 1k ohm, bine, plastic, 8 "€136.42
JOHNSON CONTROLS TE-6313P-1 Senzor de temperatură, reglabil, adaptor NPT, metal | AC6XGC 36P626 TE-6313P-1Nichel 1k ohm, aer exterior 3 "€66.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS Transmițător de temperatură HT-68P3-0N000, ecran, - 40 până la 140 grade F
€1,760.97 /unitate