Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS TE-6311M-1 Senzor de temperatură, nichel 1000 ohmi, montare în conductă | AC6XFX 36P621

JOHNSON CONTROLS TE-6311M-1 Senzor de temperatură, nichel 1000 Ohm, montare conductă

În stoc
Element: AC6XFX Model: TE-6311M-1Crucea Ref: 36P621

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€51.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor De Temperatura
TipNichel 1k ohm, montaj pe conductă metal 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9025198080
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Johnson Controls TE-6311M-1 senzor de temperatură a camerei, potrivit pentru operațiunile de detectare a temperaturii în aplicații de ansamblu modular cu inserție, montare cu curele și VAV și sondă de conducte
    • Construcție patentată pentru senzori de umiditate din polimer, cu carcasă din oțel pentru rezistență la abraziune și placă de montare din oțel inoxidabil periat pentru o durabilitate ridicată
    • Circuitul TrueRH și procesul de calibrare asigurând o precizie de detectare a umidității de +/- 2% sau 3%
    • Proiectare cu montaj încastrat cu profil redus pentru instalare rezistentă la manipulare
    • Listat UL

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
JOHNSON CONTROLS TE-6310F-1 Senzor de temperatură cu montare încasată | AC6XFW 36P620 TE-6310F-1Nichel 1k ohm, montaj încastrat€102.91
JOHNSON CONTROLS TE-6311P-1 Senzor de temperatură, montare în conductă, TRUERH, nichel 1000 ohmi | AC6XFY 36P622 TE-6311P-1Nichel 1k ohm, plastic montat pe conductă 8 "€133.81
JOHNSON CONTROLS TE-6311V-2 Flanșă senzor de temperatură | AC6XFZ 36P623 TE-6311V-2Nichel 1k ohm, flanșă 8"€47.00
JOHNSON CONTROLS TE-6312M-1 Sondă de temperatură Well 8 In | AC6XGA 36P624 TE-6312M-1Nichel 1k ohm, bine, metal, 8 "€56.04
JOHNSON CONTROLS TE-6312P-1 Sondă de temperatură Well 8 In | AC6XGB 36P625 TE-6312P-1Nichel 1k ohm, bine, plastic, 8 "€136.42
JOHNSON CONTROLS TE-6313P-1 Senzor de temperatură, reglabil, adaptor NPT, metal | AC6XGC 36P626 TE-6313P-1Nichel 1k ohm, aer exterior 3 "€66.22
JOHNSON CONTROLS TE-6314P-1 Senzor de temperatură și umiditate, nichel, 1000 ohmi | AC6XGD 36P627 TE-6314P-1Nichel 1k ohm, montare pe perete€44.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS TE-6311M-1 Senzor de temperatură, nichel 1000 Ohm, montare conductă
€51.95 /unitate