Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS M9116-HGA-2 Dispozitiv de comandă pornire/oprit sau plutitor | AD4HHA 41P522

JOHNSON CONTROLS M9116-HGA-2 Actuator Prop On / Off Control sau plutitor

În stoc
Element: AD4HHA Model: M9116-HGA-2Crucea Ref: 41P522
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
€643.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă122 F
Adâncime2-11/16 "
Legăturile electriceTerminalele cu șurub
Înălţime6"
Tip montareMontare directă
consum de energie6.7 VA
Rating-ul puterii6.7 VA
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalPornire Oprire reglabilă
Întoarcerea primăveriiNu
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)70 la 115
Cuplul140 In.Lbs.
TipRetur non-primăvară
Voltaj24 AC / DC
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8501104060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelSincronizare (sec.)Temperatura ambientală. GamăAdâncimeCuplulTipLăţimeLegăturile electriceÎnălţimePreț
JOHNSON CONTROLS M9108-HGA-2 Dispozitiv de comandă pornire/oprit sau plutitor | AD4HGC 41P499 M9108-HGA-225 la 50122 F2-11/16 "70 In.Lbs.Retur non-primăvară4.25 "Terminalele cu șurub6"€521.16
JOHNSON CONTROLS M9108-HGC-2 Dispozitiv de comandă pornire/oprit sau plutitor | AD4HGD 41P501 M9108-HGC-225 la 50122 F2-11/16 "70 In.Lbs.Retur non-primăvară4.25 "Terminalele cu șurub6"€523.41
JOHNSON CONTROLS M9116-HGC-2 Comandă pornire/oprire a dispozitivului de acţionare sau plutitor | AD4HHB 41P523 M9116-HGC-270 la 115122 F2-11/16 "140 In.Lbs.Retur non-primăvară4.25 "Terminalele cu șurub6"€752.23
JOHNSON CONTROLS M9124-HGA-2 Dispozitiv de comandă pornire/oprit sau plutitor | AD4HHL 41P532 M9124-HGA-2115 la 175122 F2-11/16 "210 In.Lbs.Retur non-primăvară4.25 "Terminalele cu șurub6"€749.17
JOHNSON CONTROLS M9124-HGC-2 Control pornire/oprire a dispozitivului de acţionare sau plutitor | AD4HHM 41P533 M9124-HGC-2115 la 175122 F2-11/16 "210 In.Lbs.Retur non-primăvară4.25 "Terminalele cu șurub6"€885.65
JOHNSON CONTROLS M9220-HGA-3 Dispozitiv de comandă pornire/oprire sau plutitor | AD4HLJ 41P604 M9220-HGA-3150131 F3-3/8 "177 In.Lbs.Primăvară-Întoarcere4"Cablu10.5 "€752.73
JOHNSON CONTROLS M9220-HGC-3 Dispozitiv de comandă pornire/oprire sau plutitor | AD4HLK 41P605 M9220-HGC-3150131 F3-3/8 "177 In.Lbs.Primăvară-Întoarcere4"Cablu10.5 "€883.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9116-HGA-2 Actuator Prop On / Off Control sau plutitor
€643.49 /unitate