JOHNSON CONTROLS MP843E001F Actuator de supapă pneumatică 9 - 13 Arc | AD4HML 41P629

JOHNSON CONTROLS MP843E001F Actuator supapă pneumatică 9 până la 13 Arc

În stoc
Element: AD4HML Model: MP843E001FCrucea Ref: 41P629

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,479.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator de supapă pneumatică
Lungime11 13 / 16 "
Max. Presiunea aerului25 psi
Gama nominală de arc9 la 13 psi
Presiune de funcționare0 la 25
Cursă3 / 4 "
Lăţime11 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.725
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8412310080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeCursăLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS MP821C001 Actuator de supapă pneumatică 3 - 7 Arc | AD4HLT 41P612 MP821C00111 "9 7 / 32 "5 / 16 "9 7 / 32 "€879.33
JOHNSON CONTROLS MP821D001 Actuator de supapă pneumatică 4 - 8 Arc | AD4HLU 41P613 MP821D00111 "9 7 / 32 "5 / 16 "9 7 / 32 "€830.02
JOHNSON CONTROLS MP821E001 Actuator de supapă pneumatică 9 - 13 Arc | AD4HLV 41P614 MP821E00111 "9 7 / 32 "5 / 16 "9 7 / 32 "€892.79
JOHNSON CONTROLS MP822C001 Actuator de supapă pneumatică 3 până la 7 Arc | AD4HLW 41P615 MP822C00111 "9 7 / 32 "1 / 2 "9 7 / 32 "€1,007.03
JOHNSON CONTROLS MP822D001 Actuator de supapă pneumatică 4 - 8 Arc | AD4HLX 41P616 MP822D00111 "9 7 / 32 "1 / 2 "9 7 / 32 "€892.79
JOHNSON CONTROLS MP822E001 Actuator de supapă pneumatică 9 - 13 Arc | AD4HLY 41P617 MP822E00111 "9 7 / 32 "1 / 2 "9 7 / 32 "€971.42
JOHNSON CONTROLS MP823C001 Actuator de supapă pneumatică 3 - 7 Arc | AD4HLZ 41P618 MP823C00111 "9 7 / 32 "3 / 4 "9 7 / 32 "€927.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS MP843E001F Actuator supapă pneumatică 9 până la 13 Arc
€1,479.59 /unitate