Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS P29NC-3C Întârziere de control al presiunii | AD3MTM 40G361

JOHNSON CONTROLS P29NC-3C Întârziere de control al presiunii

În stoc
Element: AD3MTM Model: P29NC-3CCrucea Ref: 40G361
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
€474.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl unic al presiunii
Lungimea capilară36 In.
Închidere (PSI)52
Presiune diferențială2.2 PSI
ÎmprejmuireNEMA 1
FuncţieAplicații la presiune scăzută
Conexiune sub presiuneCapilar de 36 "cu piuliță de 1/4"
Gamă20 "până la 100 PSI
ReseteazaManual
Comutați acțiuneaSe deschide la presiune scăzută
Tipul comutatoruluiSPST
TipPresiune scăzută, întârziere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPresiune diferențialăFuncţieArticolGamăComutați acțiuneaTipul comutatoruluiTipPreț
JOHNSON CONTROLS P170AA-118C Controlul presiunii 100 - 400 | AD3MRK 40G336 P170AA-118C35 la 200 PSIControlul ciclismului ventilatoruluiControl unic al presiunii100 la 400 psiSe deschide la presiune scăzutăSPSTPresiune scăzută€192.70
JOHNSON CONTROLS P170AA-2C Controlul presiunii 0 până la 150 | AD3MRL 40G337 P170AA-2C10 la 70 PSIAplicații de înaltă presiuneControl unic al presiunii0 la 150 psiSe deschide la presiune ridicatăSPSTPresiune ridicata€206.97
JOHNSON CONTROLS P170AA-400C Controlul presiunii 100 - 470 | AD3MRM 40G338 P170AA-400C35 la 200 PSIControlul ciclismului ventilatoruluiControl unic al presiunii100 la 470 psiSe deschide la presiune scăzutăSPSTPresiune scăzută€193.77
JOHNSON CONTROLS P170AB-2C Controlul presiunii de la 20 inchi la 100 | AD3MRP 40G340 P170AB-2C7 la 50 PSIAplicații la presiune scăzutăControl unic al presiunii20 "până la 100 PSISe deschide la presiune scăzutăSPSTPresiune scăzută€194.69
JOHNSON CONTROLS P170CA-1C Controlul presiunii de la 20 inchi la 100 | AD3MRQ 40G341 P170CA-1C7 la 50 PSIAplicații la presiune scăzutăControl unic al presiunii20 "până la 100 PSISe deschide la presiune scăzutăSPSTPresiune scăzută€218.59
Controlul presiunii JOHNSON CONTROLS P170CA-3C 50 - 500 | AD3MRR 40G342 P170CA-3C60 la 150 PSIAplicații de înaltă presiuneControl unic al presiunii50 la 500 psiSe deschide la presiune ridicatăSPSTPresiune ridicata€217.78
JOHNSON CONTROLS P170DA-1C Controlul presiunii 50 la 500 | AD3MRT 40G343 P170DA-1C60 PSIAplicații de înaltă presiuneControl unic al presiunii50 la 500 psiSe deschide la presiune ridicatăSPSTPresiune ridicata€224.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS P29NC-3C Întârziere de control al presiunii
€474.16 /unitate